CHF 1'241.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'342.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMV |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 166 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Kolben Innendurchmesser | 100.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 158 mm |