
CHF 532.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 575.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 532.55 | - |
3+ | CHF 516.60 | 3.00% |
5+ | CHF 505.95 | 4.99% |
10+ | CHF 479.30 | 10.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | OMP |
Fördervolumen | 200 cm³/r |
Max. Drehmoment | 26 Nm |
Max. Drehzahl | 310 rpm |
Code | OMP 200 |
L | 150.5 mm |
L1 | 26 mm |