Hutmanschette 76.2x114.3x15.87

  • ERIKS:14883341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hutmanschetten werden an Kolbenstangen, Spindeln, Wellen usw. eingebaut. Es handelt sich hier um eine der ältesten und bewährtesten Dichtungen ihrer Art. Hutmanschetten benötigen zur Befestigung Haltering oder Schraubringe, mit denen der Rücken an der Gehäusewand befestigt wird. Diese Dichtungen arbeiten nicht vollständig automatisch, d.h. die Dichtwirkung steigt nur mit steigendem Druck an der Lippe.

Bestellhinweis
Grössere Mengen und andere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.91

-

10+

CHF 8.62

27.67%

50+

CHF 5.45

54.28%

100+

CHF 4.94

58.52%

200+

CHF 4.06

65.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Material Dichtung
NBR