Hülseverschraubung Vaterteil für Schlauch 25x6mm 1"

  • ERIKS:14884788
Image 1
Einerseits Aussengewinde, andererseits Schraubhülse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.48inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.40

-

5+

CHF 43.90

12.90%

10+

CHF 41.50

17.66%

20+

CHF 39.20

22.22%

30+

CHF 38.40

23.81%

45+

CHF 37.60

25.40%

68+

CHF 36.90

26.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BPK
Material
Messing
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
1"