Hohlstab Sintered bronze SBH 068/104 X 120

  • ERIKS:12441625
  • Hersteller:SBH 068/104 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBH 068/104 X 120
Wellendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
104 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze