Hohlstab Sintered bronze SBH 053/085 X 120

  • ERIKS:12441622
  • Hersteller:SBH 053/085 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBH 053/085 X 120
Wellendurchmesser
53 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze