Hohlstab Sintered bronze SBH 045/105 X 120

  • ERIKS:12441621
  • Hersteller:SBH 045/105 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBH 045/105 X 120
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze