Hohlstab Sintered bronze SBH 038/066 X 120

  • ERIKS:12441620
  • Hersteller:SBH 038/066 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBH 038/066 X 120
Wellendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
66 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze