
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.95 | - |
10+ | CHF 5.45 | 8.40% |
30+ | CHF 5.30 | 10.92% |
50+ | CHF 5.15 | 13.45% |
75+ | CHF 5.00 | 15.97% |
113+ | CHF 4.90 | 17.65% |
170+ | CHF 4.80 | 19.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VRB |
Schlaucharmatur Typ | O80210-02 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/8-28 |
Schenkellänge | 24 mm |
Schlauch Innen-Ø | 4 mm |
A | 24 mm |
H1 | 14 mm |