
CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
20+ | CHF 6.75 | 18.67% |
50+ | CHF 5.90 | 28.92% |
100+ | CHF 5.00 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HSR |
Typ | HSR - 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Norm | DIN 7643 |
L | 27 mm |
SW | 19 mm |