Hohlschraube metrisch HSM Gewinde M26x1.5

  • ERIKS:14886257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.25

-

10+

CHF 20.95

9.89%

30+

CHF 20.65

11.18%

50+

CHF 19.95

14.19%

75+

CHF 19.55

15.91%

113+

CHF 19.10

17.85%

170+

CHF 18.75

19.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HSM
Schlaucharmatur Typ
80810-26
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Gewindemaß (metrisch)
M26x1,5 mm
Schenkellänge
45 mm
A
45 mm
H1
32 mm