Hohlschraube metrisch HSM Gewinde M12x1.5

  • ERIKS:14886255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

10+

CHF 6.05

9.70%

30+

CHF 5.85

12.69%

50+

CHF 5.75

14.18%

75+

CHF 5.65

15.67%

113+

CHF 5.55

17.16%

170+

CHF 5.45

18.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HSM
Schlaucharmatur Typ
80810-12
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Gewindemaß (metrisch)
M12x1,5 mm
Schenkellänge
24 mm
A
24 mm
H1
17 mm