Hohlschraube metrisch HSM 8 M14x1.5 26mm

  • ERIKS:14884160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

20+

CHF 4.95

19.51%

50+

CHF 4.40

28.46%

100+

CHF 3.75

39.02%

150+

CHF 3.70

39.84%

225+

CHF 3.65

40.65%

338+

CHF 3.60

41.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HSM
Typ
HSM 8
Typ
HSM 8
Material
Stahl, verzinkt
Norm
DIN 7643
M
M 14x1.5
L
26 mm
SW
19 mm