Hohlschraube metrisch HSM 6 M12x1.5 24mm

  • ERIKS:14884159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.55

-

20+

CHF 4.40

20.72%

50+

CHF 3.95

28.83%

100+

CHF 3.20

42.34%

150+

CHF 3.15

43.24%

225+

CHF 3.10

44.14%

338+

CHF 3.05

45.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HSM
Typ
HSM 6
Typ
HSM 6
Material
Stahl, verzinkt
Norm
DIN 7643
M
M 12x1.5
L
24 mm
SW
17 mm