
CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
20+ | CHF 11.15 | 19.20% |
50+ | CHF 9.60 | 30.43% |
100+ | CHF 8.40 | 39.13% |
150+ | CHF 8.25 | 40.22% |
225+ | CHF 8.10 | 41.30% |
338+ | CHF 7.95 | 42.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HSM |
Typ | HSM 4 |
Typ | HSM 4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Norm | DIN 7643 |
M | M 10x1 |
L | 19 mm |
SW | 14 mm |