
CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
20+ | CHF 4.20 | 16.83% |
50+ | CHF 3.65 | 27.72% |
100+ | CHF 3.00 | 40.59% |
150+ | CHF 2.95 | 41.58% |
225+ | CHF 2.90 | 42.57% |
338+ | CHF 2.85 | 43.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HSM |
Typ | HSM 3 |
Typ | HSM 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Norm | DIN 7643 |
M | M 8x1 |
L | 17 mm |
SW | 12 mm |