Hohlschraube 2-fach Typ IPSO 408, 1/8"

  • ERIKS:14885935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.80

-

10+

CHF 4.85

16.38%

50+

CHF 4.60

20.69%

100+

CHF 4.10

29.31%

150+

CHF 4.00

31.03%

225+

CHF 3.90

32.76%

338+

CHF 3.80

34.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 408
Material
Messing, vernickelt
A
1/8"
B
9 mm
C
15 mm
D
31 mm
L
44 mm