Hohlschraube 2-fach Typ IPSO 408, 1/4"

  • ERIKS:14889735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.05

-

10+

CHF 5.95

15.60%

50+

CHF 5.60

20.57%

100+

CHF 4.85

31.21%

150+

CHF 4.75

32.62%

225+

CHF 4.65

34.04%

338+

CHF 4.55

35.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 408
Material
Messing, vernickelt
A
1/4"
B
11 mm
C
17 mm
D
36 mm
L
51 mm