Hohlschraube 1-fach Typ IPSO 407, 37 mm / 3/8"

  • ERIKS:14889734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.57inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.00

-

10+

CHF 5.85

16.43%

50+

CHF 5.60

20.00%

100+

CHF 4.85

30.71%

150+

CHF 4.75

32.14%

225+

CHF 4.65

33.57%

338+

CHF 4.55

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 407
Material
Messing, vernickelt
A
3/8"
B
12 mm
C
21 mm
L
37 mm