Hohlschraube 1-fach Typ IPSO 407, 1/4"

  • ERIKS:14889733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.95

-

10+

CHF 5.15

13.45%

50+

CHF 4.80

19.33%

100+

CHF 4.20

29.41%

150+

CHF 4.10

31.09%

225+

CHF 4.00

32.77%

338+

CHF 3.90

34.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 407
Material
Messing, vernickelt
A
1/4"
B
11 mm
C
18 mm
L
33 mm