Hochdruck-Wasserschlauch SUPER-CORD Ø25x35mm/40m

  • ERIKS:14889059
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ausserordentlich strapazierfähig
  • Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 37.40inkl. MwSt

48 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.60

-

40+

CHF 23.60

31.79%

80+

CHF 22.10

36.13%

120+

CHF 21.30

38.44%

240+

CHF 20.50

40.75%

480+

CHF 20.00

42.20%

960+

CHF 19.40

43.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPER-CORD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C