Hochdruck-Wasserschlauch SUPER-CORD Ø19x28mm/40m

  • ERIKS:14889058
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ausserordentlich strapazierfähig
  • Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

40+

CHF 18.50

31.48%

80+

CHF 17.50

35.19%

120+

CHF 16.60

38.52%

240+

CHF 16.10

40.37%

480+

CHF 15.70

41.85%

960+

CHF 15.20

43.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPER-CORD
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C