Hochdruck-Wasserschlauch SUPER-CORD Ø16x24mm/40m

  • ERIKS:14889057
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ausserordentlich strapazierfähig
  • Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

37.8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.10

-

40+

CHF 17.20

31.47%

80+

CHF 16.10

35.86%

120+

CHF 15.40

38.65%

240+

CHF 14.90

40.64%

480+

CHF 14.40

42.63%

960+

CHF 14.00

44.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPER-CORD
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C