Hochdruck-Wasserschlauch AQUAMAAG Ø45mm/40m

  • ERIKS:14889083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wasserschlauch AQUAMAAG aus SBR

Beschreibung
Sehr robuster, äusserst strapazierfähiger Wasserschlauch für den privaten und industriellen Einsatz im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften
• Äusserst strapazierfähig
• Leicht, flexibel und geschmeidig
• Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt

Temperaturbereich
• -30°C bis +70°C

Seele
• Schwarzer SBR-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 Textileinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer CR-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt mit Stoffabdruck

Markierung
• aquamaag, mit grünem Kennstreiffen

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.70

-

40+

CHF 36.00

39.70%

80+

CHF 33.50

43.89%

120+

CHF 31.80

46.73%

240+

CHF 30.80

48.41%

480+

CHF 30.00

49.75%

960+

CHF 29.00

51.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAMAAG
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C