Hochdruck-Wasserschlauch AQUAMAAG Ø25mm/40m

  • ERIKS:14889079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wasserschlauch AQUAMAAG aus SBR

Beschreibung
Sehr robuster, äusserst strapazierfähiger Wasserschlauch für den privaten und industriellen Einsatz im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften
• Äusserst strapazierfähig
• Leicht, flexibel und geschmeidig
• Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt

Temperaturbereich
• -30°C bis +70°C

Seele
• Schwarzer SBR-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 Textileinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer CR-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt mit Stoffabdruck

Markierung
• aquamaag, mit grünem Kennstreiffen

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.60

-

40+

CHF 21.40

39.89%

80+

CHF 19.90

44.10%

120+

CHF 18.90

46.91%

240+

CHF 18.30

48.60%

480+

CHF 17.80

50.00%

960+

CHF 17.30

51.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAMAAG
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C