Hochdruck-Wasserschlauch AQUAMAAG Ø22mm/40m

  • ERIKS:14889078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wasserschlauch AQUAMAAG aus SBR

Beschreibung
Sehr robuster, äusserst strapazierfähiger Wasserschlauch für den privaten und industriellen Einsatz im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften
• Äusserst strapazierfähig
• Leicht, flexibel und geschmeidig
• Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt

Temperaturbereich
• -30°C bis +70°C

Seele
• Schwarzer SBR-Gummi
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• 2 Textileinlagen
• Hohe Zugfestigkeit

Deckblatt
• Schwarzer CR-Gummi
• Beständig gegen extreme Witterungsbedingungen, Ozon und Abrasion
• Glatt mit Stoffabdruck

Markierung
• aquamaag, mit grünem Kennstreiffen

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

40+

CHF 17.90

40.13%

80+

CHF 16.80

43.81%

120+

CHF 15.80

47.16%

240+

CHF 15.40

48.49%

480+

CHF 14.90

50.17%

960+

CHF 14.40

51.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
AQUAMAAG
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C