
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.25 | - |
40+ | CHF 26.85 | 11.24% |
80+ | CHF 25.45 | 15.87% |
160+ | CHF 24.85 | 17.85% |
320+ | CHF 24.10 | 20.33% |
640+ | CHF 23.40 | 22.64% |
1280+ | CHF 22.70 | 24.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2K |
Typ | HT-C 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 857 2SC |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R16S |
ISO-Norm | ISO 11237-1 2SC |