
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.40 | - |
40+ | CHF 24.50 | 10.58% |
80+ | CHF 23.00 | 16.06% |
160+ | CHF 22.55 | 17.70% |
320+ | CHF 21.85 | 20.26% |
640+ | CHF 21.20 | 22.63% |
1280+ | CHF 20.60 | 24.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2K |
Typ | HT-C 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 857 2SC |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R16S |
ISO-Norm | ISO 11237-1 2SC |