
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
40+ | CHF 20.40 | 11.30% |
80+ | CHF 19.45 | 15.43% |
160+ | CHF 18.85 | 18.04% |
320+ | CHF 18.30 | 20.43% |
640+ | CHF 17.75 | 22.83% |
1280+ | CHF 17.25 | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2K |
Typ | HT-C 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 857 2SC |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R16S |
ISO-Norm | ISO 11237-1 2SC |