
CHF 97.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 105.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.55 | - |
40+ | CHF 86.80 | 11.02% |
80+ | CHF 81.80 | 16.15% |
160+ | CHF 79.85 | 18.14% |
240+ | CHF 77.95 | 20.09% |
480+ | CHF 75.60 | 22.50% |
960+ | CHF 73.35 | 24.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2T |
Typ | HT 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |