
CHF 47.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.83inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.95 | - |
40+ | CHF 42.70 | 10.95% |
80+ | CHF 40.30 | 15.95% |
160+ | CHF 39.30 | 18.04% |
240+ | CHF 38.35 | 20.02% |
480+ | CHF 37.20 | 22.42% |
960+ | CHF 36.10 | 24.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2T |
Typ | HT 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |