
CHF 41.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
6.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.60 | - |
40+ | CHF 37.05 | 10.94% |
80+ | CHF 35.05 | 15.75% |
160+ | CHF 34.10 | 18.03% |
240+ | CHF 33.20 | 20.19% |
480+ | CHF 32.25 | 22.48% |
960+ | CHF 31.25 | 24.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2T |
Typ | HT 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |