
CHF 34.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
40+ | CHF 30.45 | 10.96% |
80+ | CHF 28.90 | 15.50% |
160+ | CHF 28.20 | 17.54% |
240+ | CHF 27.40 | 19.88% |
480+ | CHF 26.55 | 22.37% |
960+ | CHF 25.80 | 24.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2T |
Typ | HT 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |