
CHF 28.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
40+ | CHF 25.40 | 10.56% |
80+ | CHF 23.90 | 15.85% |
160+ | CHF 23.30 | 17.96% |
240+ | CHF 22.80 | 19.72% |
480+ | CHF 22.15 | 22.01% |
960+ | CHF 21.45 | 24.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 2T |
Typ | HT 2 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |