
CHF 89.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 96.37inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.15 | - |
40+ | CHF 79.30 | 11.05% |
80+ | CHF 75.00 | 15.87% |
160+ | CHF 73.00 | 18.12% |
240+ | CHF 71.35 | 19.97% |
480+ | CHF 69.15 | 22.43% |
960+ | CHF 67.10 | 24.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |