
CHF 75.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 81.08inkl. MwSt
49.12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.00 | - |
40+ | CHF 66.85 | 10.87% |
80+ | CHF 63.00 | 16.00% |
160+ | CHF 61.40 | 18.13% |
240+ | CHF 59.95 | 20.07% |
480+ | CHF 58.20 | 22.40% |
960+ | CHF 56.45 | 24.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |