
CHF 50.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.97inkl. MwSt
2.44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.85 | - |
40+ | CHF 45.20 | 11.11% |
80+ | CHF 42.70 | 16.03% |
160+ | CHF 41.65 | 18.09% |
240+ | CHF 40.65 | 20.06% |
480+ | CHF 39.35 | 22.62% |
960+ | CHF 38.20 | 24.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |