
CHF 39.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
28.77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.30 | - |
40+ | CHF 35.05 | 10.81% |
80+ | CHF 32.95 | 16.16% |
160+ | CHF 32.25 | 17.94% |
240+ | CHF 31.35 | 20.23% |
480+ | CHF 30.45 | 22.52% |
960+ | CHF 29.45 | 25.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |