
CHF 31.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
28.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.80 | - |
40+ | CHF 28.35 | 10.85% |
80+ | CHF 26.65 | 16.19% |
160+ | CHF 26.15 | 17.77% |
240+ | CHF 25.50 | 19.81% |
480+ | CHF 24.70 | 22.33% |
960+ | CHF 23.95 | 24.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |