
CHF 27.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.90 | - |
40+ | CHF 24.75 | 11.29% |
80+ | CHF 23.40 | 16.13% |
160+ | CHF 22.90 | 17.92% |
240+ | CHF 22.30 | 20.07% |
480+ | CHF 21.60 | 22.58% |
960+ | CHF 20.95 | 24.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |