
CHF 24.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.00inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.05 | - |
40+ | CHF 21.45 | 10.81% |
80+ | CHF 20.20 | 16.01% |
160+ | CHF 19.65 | 18.30% |
240+ | CHF 19.15 | 20.37% |
480+ | CHF 18.60 | 22.66% |
960+ | CHF 18.05 | 24.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |