
CHF 23.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.40 | - |
40+ | CHF 20.90 | 10.68% |
80+ | CHF 19.65 | 16.03% |
160+ | CHF 19.15 | 18.16% |
240+ | CHF 18.80 | 19.66% |
480+ | CHF 18.25 | 22.01% |
960+ | CHF 17.70 | 24.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |