
CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.81inkl. MwSt
121.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.10 | - |
40+ | CHF 18.80 | 10.90% |
80+ | CHF 17.75 | 15.88% |
160+ | CHF 17.45 | 17.30% |
240+ | CHF 16.95 | 19.67% |
480+ | CHF 16.40 | 22.27% |
960+ | CHF 15.90 | 24.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |