
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.55 | - |
40+ | CHF 16.55 | 10.78% |
80+ | CHF 15.70 | 15.36% |
160+ | CHF 15.30 | 17.52% |
320+ | CHF 14.80 | 20.22% |
640+ | CHF 14.35 | 22.64% |
1280+ | CHF 13.90 | 25.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TRACTOR 1T |
Typ | HT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Synthetisches Elastomer |
Material Decke | Synthetisches Elastomer |
Material Einlage | Stahl |
EN-Norm | EN 853 2SN |
DIN-Norm | DIN 20022 |
SAE-Norm | SAE 100 R1AT |
ISO-Norm | ISO 1436 |