Hochdruck-Hydraulikschlauch 208 KLZ-05 300 bar DN 08

  • ERIKS:14885132
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
  • Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
  • Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
  • Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.

Bestellhinweis
Armaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).
2 Umflechtungen aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.45

-

50+

CHF 42.65

10.12%

75+

CHF 41.85

11.80%

125+

CHF 40.40

14.86%

250+

CHF 39.15

17.49%

500+

CHF 38.00

19.92%

1000+

CHF 36.85

22.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
200 KLZ/I2T
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Material Seele
PTFE (Teflon®)
Material Decke
AISI 304 (Mat 1.4301)