Hochdruck-Hydraulikschlauch 206 KLZ-04 365 bar DN 06

  • ERIKS:14885131
Image 1
Produkteigenschaften
  • Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
  • Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
  • Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
  • Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.

Bestellhinweis
Armaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).
2 Umflechtungen aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.51inkl. MwSt

6.85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.95

-

50+

CHF 39.50

10.13%

75+

CHF 38.70

11.95%

125+

CHF 37.30

15.13%

250+

CHF 36.20

17.63%

500+

CHF 35.10

20.14%

1000+

CHF 34.05

22.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
200 KLZ/I2T
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Material Seele
PTFE (Teflon®)
Material Decke
AISI 304 (Mat 1.4301)