Hochdruck-Hydraulikschlauch 112 KLZ-08 120 bar DN 12

  • ERIKS:14885127
Image 1
1 Umflechtung aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304).

Produkteigenschaften
  • Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
  • Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
  • Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
  • Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.

Bestellhinweis
Armaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.37inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.45

-

50+

CHF 43.55

10.11%

75+

CHF 42.65

11.97%

125+

CHF 41.25

14.86%

250+

CHF 40.00

17.44%

500+

CHF 38.80

19.92%

1000+

CHF 37.65

22.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
100 KLZ/IP
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Material Seele
PTFE (Teflon®)
Material Decke
AISI 304 (Mat 1.4301)