
CHF 44.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 48.54inkl. MwSt
20.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.90 | - |
50+ | CHF 38.20 | 14.92% |
100+ | CHF 35.90 | 20.04% |
150+ | CHF 33.80 | 24.72% |
300+ | CHF 32.80 | 26.95% |
600+ | CHF 31.80 | 29.18% |
1200+ | CHF 30.85 | 31.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 KZ/MTH 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Stahl |
Farbgebung Außen | Schwarz |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |