
CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.19inkl. MwSt
94.95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.00 | - |
50+ | CHF 22.95 | 15.00% |
100+ | CHF 21.60 | 20.00% |
150+ | CHF 20.30 | 24.81% |
300+ | CHF 19.65 | 27.22% |
600+ | CHF 19.05 | 29.44% |
1200+ | CHF 18.50 | 31.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 KZ/MTH 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Stahl |
Farbgebung Außen | Schwarz |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |