
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.85 | - |
50+ | CHF 15.15 | 15.13% |
100+ | CHF 14.35 | 19.61% |
150+ | CHF 13.40 | 24.93% |
300+ | CHF 13.00 | 27.17% |
600+ | CHF 12.60 | 29.41% |
1200+ | CHF 12.25 | 31.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 CKZ/OL 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PE-E |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |